45,12 €/ Unitéhors TVA
54,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45.242 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 77.788 mm |
Largeur totale | 19.842 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 66.8 kN |
Charge statique | 69.5 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |