Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques à une rangée LM 29749/711/Q

  • ERIKS:23766699
  • Fabricant:7316577744838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

59,29 €/ Unitéhors TVA

71,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
38.1 mm
Diamètre extérieur cuvette
65.088 mm
Largeur totale
19.812 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Alternatives

69,19 €/ Unitéhors TVA

83,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026