Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux coniques à une rangée L 555249/210

  • ERIKS:23766490
  • Fabricant:7316571604534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

1 981,22 €/ Unitéhors TVA

2 397,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
292.1 mm
Diamètre extérieur cuvette
374.65 mm
Largeur totale
47.625 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
539 kN
Charge statique
0 kN
Vitesse de référence
1100 rpm
Vitesse limite
1500 rpm