316,03 €/ Unitéhors TVA
382,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 158.75 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 205.583 mm |
Largeur totale | 23.812 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 168 kN |
Charge statique | 280 kN |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Vitesse limite | 2800 rpm |