231,35 €/ Unitéhors TVA
279,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95.25 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 168.275 mm |
Largeur totale | 41.275 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 288 kN |
Charge statique | 365 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |