121,67 €/ Unitéhors TVA
147,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 92.075 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 152.4 mm |
Largeur totale | 39.688 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 237 kN |
Charge statique | 305 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |