80,89 €/ Unitéhors TVA
97,88 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 125 mm |
Largeur totale | 33.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 195 kN |
Charge statique | 208 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
72,53 €/ Unitéhors TVA
87,76 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026