49,51 €/ Unitéhors TVA
59,91 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Largeur totale | 26.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 130 kN |
Charge statique | 129 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
46,23 €/ Unitéhors TVA
55,94 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026