Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux conique cône 759/Q

  • ERIKS:23759897
  • Fabricant:7316576643767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

115,44 €/ Unitéhors TVA

139,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type d'assemblage
Cône
Diamètre intérieur
88.9 mm
Largeur cône
48.26 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Alternatives
Product Image

TIMKEN Roulement à rouleaux conique cône 759

  • Eriks:11439648
  • Manufacturer:100000328

285,43 €/ Unitéhors TVA

345,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026