Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule sur deux rangées de billes à bague intérieure large Alésage cylindrique Ouvert 11207 TN9

  • ERIKS:23755050
  • Fabricant:7316571228242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

94,33 €/ Unitéhors TVA

114,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
112
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
19 kN
Charge statique
6 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Alternatives

87,78 €/ Unitéhors TVA

106,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026