6 664,34 €/ Unitéhors TVA
8 063,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 144 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3900 kN |
Charge dynamique | 2664 kN |
Vitesse limite | 1400 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Poids | 89 kg |
Poids | 196 lb |