Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule sur billes pour réducteurs industriels à forte charge.

  • ERIKS:14622193
  • Fabricant:7316570532241
Image 1
Overview This spherical roller bearing is engineered for demanding industrial environments. It accommodates heavy loads in both directions and allows for shaft misalignment with minimal friction increase. The design features relubrication capability for extended service intervals. Modular compatibility with housings and sleeves enhances system integration. Features
  • Relubrication feature extends bearing operational life and reduces maintenance interventions
  • Self-aligning design compensates for shaft deflections and misalignment
  • minimising downtime
  • High load carrying capacity supports demanding industrial applications with heavy radial and axial forces
  • Low friction characteristics help maintain consistent operating temperatures and reduce energy consumption
  • Sheet metal cage construction ensures durability and stable roller guidance under load
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy machinery assemblies
  • Ideal for conveyor systems requiring reliable misalignment compensation
  • Compatible with industrial gearboxes operating under variable load conditions
Ajouter à la liste

8 712,59 €/ Unitéhors TVA

10 542,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Largeur
190 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
6800 kN
Charge dynamique
4445 kN
Vitesse limite
1000 rpm
Vitesse de référence
800 rpm
Poids
208 kg
Poids
458 lb