9 838,13 €/ Unitéhors TVA
11 904,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 150 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4900 kN |
Charge dynamique | 3708 kN |
Vitesse limite | 1300 rpm |
Vitesse de référence | 950 rpm |
Poids | 169 kg |
Poids | 372 lb |