Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule sur billes pour conditions de forte charge et de désalignement.

  • ERIKS:14622207
  • Fabricant:7316576658655
Image 1
Overview This spherical roller bearing offers a high load carrying capacity and supports misalignment. The robust sheet metal cage and C3 clearance improve operational reliability. Designed for relubrication it maintains low friction and extended service intervals. Suitable for modular systems it can be used with housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication feature reduces maintenance intervals and prolongs bearing operational life
  • Sheet metal cage ensures dimensional stability under heavy mechanical loads
  • C3 radial clearance accommodates temperature variations and shaft deflections
  • Self-aligning design compensates for misalignment without increasing friction
  • High dynamic and static load ratings allow use in demanding environments
Application & Usage
  • Used with modular bearing units in heavy industrial machinery
  • Ideal for applications requiring accommodation of shaft misalignment
  • Compatible with equipment operating under fluctuating load conditions
Ajouter à la liste

7 982,23 €/ Unitéhors TVA

9 658,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
560 mm
Largeur
180 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
6800 kN
Charge dynamique
3786 kN
Vitesse limite
950 rpm
Vitesse de référence
670 rpm
Poids
150 kg
Poids
331 lb