Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule sur billes pour applications industrielles à haute capacité.

  • ERIKS:14622194
  • Fabricant:7316571759944
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a 360 mm bore and a 600 mm outer diameter optimised for heavy-duty industrial use. The self-aligning design accommodates misalignment and shaft deflections without increasing friction. The sheet metal cage supports durability and relubrication features extend service life. With a weight of 215 kg it is suitable for demanding load applications. Features
  • Relubrication design ensures longer operational life and minimises unexpected downtime
  • Self-aligning capability compensates for shaft deflections and mounting inaccuracies
  • Sheet metal cage construction provides enhanced durability in tough environments
  • High load carrying capacity supports demanding industrial operations efficiently
  • Low friction performance reduces energy consumption and operating costs
Application & Usage
  • Used with heavy machinery in mining and mineral processing plants
  • Ideal for conveyors and bulk material handling equipment
  • Compatible with modular bearing housings in industrial drive systems
Ajouter à la liste

9 206,79 €/ Unitéhors TVA

11 140,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
192 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
6950 kN
Charge dynamique
4515 kN
Vitesse limite
1000 rpm
Vitesse de référence
750 rpm
Poids
215 kg
Poids
474 lb