4 803,70 €/ Unitéhors TVA
5 812,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2750 kN |
Charge dynamique | 1456 kN |
Vitesse limite | 1300 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Poids | 44.5 kg |
Poids | 98.1 lb |