Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule sur billes pour applications à forte charge et tolérant les désalignements.

  • ERIKS:14622204
  • Fabricant:7316577650894
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy load applications with self-aligning capability. It supports both radial and axial loads while accommodating misalignment and shaft deflections. The bearing features relubrication options to extend service intervals. Its robust sheet metal cage and optimised geometry enhance operational reliability in demanding environments. Features
  • Relubrication feature extends maintenance intervals and reduces downtime in heavy-duty applications
  • Sheet metal cage offers rigid structural support minimising risk of cage deformation under load
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing premature bearing failure
  • High dynamic and static load ratings enable use in demanding and high-load environments
  • Low friction operation supports longer service life and increased wear resistance for critical equipment
Application & Usage
  • Used with industrial gearboxes requiring high load support
  • Ideal for mining conveyors exposed to shaft deflection
  • Compatible with modular housing systems in heavy machinery
Ajouter à la liste

6 836,13 €/ Unitéhors TVA

8 271,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
160 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
5100 kN
Charge dynamique
2969 kN
Vitesse limite
1200 rpm
Vitesse de référence
800 rpm
Poids
101 kg
Poids
223 lb