Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule sur billes personnalisé pour conditions de fonctionnement extrêmes.

  • ERIKS:14492325
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage cylindrique et une cage en tôle conçus pour des charges élevées dans les deux sens. Sa capacité d’auto-alignement lui permet de compenser les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre avec une augmentation minimale de la friction. La fonction de relubrification intégrée facilite la maintenance dans des environnements exigeants. Le roulement fonctionne à deux rangées et convient aux systèmes modulaires avec logements, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les désalignements d’arbre et assure un fonctionnement fluide dans des ensembles complexes
  • Des capacités de charge dynamiques et statiques élevées permettent une utilisation fiable sous de fortes contraintes mécaniques
  • La fonction de relubrification facilite la maintenance, prolonge les intervalles de service et réduit les temps d'arrêt
  • La construction de cages en tôle offre une stabilité et soutient des performances à grande vitesse dans des conditions difficiles
  • Un fonctionnement à faible friction minimise la génération de chaleur, ce qui contribue à une durée de vie et une efficacité accrues des roulements.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des boîtiers modulaires pour supporter des arbres rotatifs robustes
  • Idéal pour les équipements miniers soumis à des fluchtungsfehler et des déformations d’arbres
  • Compatible avec les réducteurs industriels nécessitant une prise en charge fiable des charges
Ajouter à la liste

6 394,26 €/ Unitéhors TVA

7 737,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
239
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
560 mm
Largeur
106 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
4150 kN
Charge dynamique
2083 kN
Vitesse limite
1100 rpm
Vitesse de référence
1000 rpm
Poids
72.1 kg
Poids
159 lb