Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule sur billes avec haute tolérance aux charges et aux désalignements.

  • ERIKS:11617153
  • Fabricant:7316570968286
Image 1
Overview This spherical roller bearing supports heavy bidirectional loads and accommodates shaft misalignment. Its design minimises friction and temperature increase during operation. Integrated relubrication features facilitate maintenance and help extend service life. Constructed with a sheet metal cage and cylindrical bore it is intended for modular system integration. Features
  • Heavy load capability allows reliable operation in demanding industrial environments
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing maintenance needs
  • Relubrication features enable easier servicing increasing operational uptime
  • Low friction minimises temperature rise extending bearing and equipment longevity
  • Sheet metal cage construction enhances wear resistance for sustained performance
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in heavy machinery assemblies
  • Ideal for conveyor systems requiring high load support and misalignment tolerance
  • Compatible with shaft arrangements in mining and material processing equipment
Ajouter à la liste

5 128,50 €/ Unitéhors TVA

6 205,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Largeur
133 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
4550 kN
Charge dynamique
2812 kN
Vitesse limite
1300 rpm
Vitesse de référence
1000 rpm
Poids
100 kg
Poids
220 lb