Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Solid Oil 23220 CC/W64

  • ERIKS:13196429
  • Fabricant:7316571542812
Image 1
Ajouter à la liste

1 035,35 €/ Unitéhors TVA

1 252,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60.3 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Solid Oil
Nombre de séries
2