Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Solid Oil 22310 E/W64

  • ERIKS:12427771
  • Fabricant:7316571728131
Image 1
Ajouter à la liste

471,25 €/ Unitéhors TVA

570,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Solid Oil
Nombre de séries
2
Charge statique
224 kN
Charge dynamique
228 kN
Vitesse limite
500 rpm