Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Solid Oil 22308 E/W64

  • ERIKS:12968627
  • Fabricant:7316572144596
Image 1
Ajouter à la liste

387,54 €/ Unitéhors TVA

468,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Solid Oil
Nombre de séries
2
Charge statique
140 kN
Charge dynamique
155 kN
Vitesse limite
630 rpm