Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Solid Oil 22222 E/C3W64

  • ERIKS:13196029
  • Fabricant:7316571560274
Image 1
Ajouter à la liste

929,53 €/ Unitéhors TVA

1 124,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Solid Oil
Nombre de séries
2