274,84 €/ Unitéhors TVA
332,56 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Solid Oil |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 91.5 kN |
Charge dynamique | 98.5 kN |
Vitesse limite | 670 rpm |