Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Solid Oil 22205 E/W64

  • ERIKS:13195941
  • Fabricant:7316571743417
Image 1
Ajouter à la liste

268,50 €/ Unitéhors TVA

324,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Solid Oil
Nombre de séries
2
Charge statique
44 kN
Charge dynamique
49.9 kN
Vitesse limite
1000 rpm