Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Solid Oil 21307 CC/W64

  • ERIKS:13195868
  • Fabricant:7316570857887
Image 1
Ajouter à la liste

350,16 €/ Unitéhors TVA

423,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Solid Oil
Nombre de séries
2
Charge statique
72 kN
Charge dynamique
79.2 kN
Vitesse limite
1400 rpm