4 981,50 €/ Unitéhors TVA
6 027,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 138 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2900 kN |
Charge dynamique | 2439 kN |
Vitesse limite | 1500 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
5 873,29 €/ Unitéhors TVA
7 106,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026