3 453,72 €/ Unitéhors TVA
4 179,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 120 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2160 kN |
Charge dynamique | 1863 kN |
Vitesse limite | 1800 rpm |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
3 610,23 €/ Unitéhors TVA
4 368,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026