1 328,67 €/ Unitéhors TVA
1 607,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 86 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1120 kN |
Charge dynamique | 1019 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |