610,08 €/ Unitéhors TVA
738,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 67 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 765 kN |
Charge dynamique | 699 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
707,45 €/ Unitéhors TVA
856,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026