453,37 €/ Unitéhors TVA
548,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 620 kN |
Charge dynamique | 577 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
525,00 €/ Unitéhors TVA
635,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026