482,91 €/ Unitéhors TVA
584,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4L |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |