256,49 €/ Unitéhors TVA
310,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 48 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 360 kN |
Charge dynamique | 357 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
300,11 €/ Unitéhors TVA
363,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026