Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité BS2B 321642 EBA

  • ERIKS:13199535
  • Fabricant:7316575287573
Image 1
Ajouter à la liste

78,88 €/ Unitéhors TVA

95,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2B
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2