11 274,45 €/ Unitéhors TVA
13 642,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 218 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 7100 kN |
Charge dynamique | 4395 kN |
Vitesse limite | 700 rpm |
Vitesse de référence | 500 rpm |
Limite de fatigue | 510 kN |
Poids | 200 kg |
Poids | 442 lb |