SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux alésage cylindrique 24164 CC/C3W33
ERIKS:11617349
Fabricant:7316570016383
Aperçu
Ce roulement à rotule sur rouleaux est doté d'une capacité de relubrification pour des applications industrielles exigeantes. Sa conception permet de supporter de fortes charges et des désalignements d'arbre tout en maintenant un faible coefficient de frottement. Il est fabriqué avec un alésage cylindrique et une cage en tôle résistante. Le roulement fonctionne avec une augmentation minimale de la température, ce qui favorise une longue durée de vie et une grande fiabilité.
Caractéristiques
La fonction de relubrification permet d’allonger la durée de vie opérationnelle et de réduire la fréquence de maintenance
La conception auto-alignée compense les déflections d’arbre et les désalignements
prévenir les défaillances prématurées
La haute capacité de charge permet un fonctionnement dans des environnements intensifs soumis à d’importantes forces radiales et axiales
Un fonctionnement à faible friction minimise les pertes d'énergie et la génération de chaleur dans les applications à grande vitesse
La construction de cages en tôle assure l'intégrité structurelle sous des contraintes mécaniques exigeantes
Application et utilisation
Utilisé avec des paliers modulaires
manchons
et des écrous pour une conception de système flexible
Idéal pour les machines industrielles lourdes nécessitant un support de charge robuste et une compensation d’alignement
Compatible avec des environnements exigeant un entretien peu fréquent et de longs intervalles de maintenance des roulements