9 774,60 €/ Unitéhors TVA
11 827,27 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 200 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6300 kN |
Charge dynamique | 3876 kN |
Vitesse limite | 800 rpm |
Vitesse de référence | 560 rpm |
Limite de fatigue | 465 kN |
Poids | 157 kg |
Poids | 347 lb |