Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24160 CC/C3W33

  • ERIKS:23756467
  • Fabricant:7316577119780
Image 1
Overview This spherical roller bearing is engineered for heavy loads and misalignment tolerance in industrial environments. The self-aligning design minimises friction and ensures stable performance under shaft deflection. Relubrication features extend operational life and reduce maintenance needs. Constructed with a sheet metal cage and cylindrical bore it delivers reliable service in demanding conditions. Features
  • Self-aligning construction compensates for shaft deflections ensuring consistent rotation
  • High load capacity bearing design supports heavy radial and axial forces
  • Relubrication features enable extended maintenance intervals reducing downtime
  • Sheet metal cage construction provides structural reliability under dynamic conditions
  • Absence of sealing allows integration with modular lubrication systems
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in bulk material handling
  • Ideal for heavy-duty drives in mining or aggregate processing
  • Compatible with shafts subject to dynamic misalignment and vibration
Ajouter à la liste

9 774,60 €/ Unitéhors TVA

11 827,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
200 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
6300 kN
Charge dynamique
3876 kN
Vitesse limite
800 rpm
Vitesse de référence
560 rpm
Poids
157 kg
Poids
347 lb