6 961,20 €/ Unitéhors TVA
8 423,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 180 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 5100 kN |
Charge dynamique | 3183 kN |
Vitesse limite | 900 rpm |
Vitesse de référence | 630 rpm |
Limite de fatigue | 415 kN |
Poids | 117 kg |
Poids | 257 lb |