Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24156 CC/C3W33

  • ERIKS:23756463
  • Fabricant:7316577046192
Image 1
Overview This spherical roller bearing is engineered for heavy-duty applications requiring high load capacity. It accommodates misalignment and shaft deflections maintaining performance with minimal friction or temperature increase. The design supports relubrication for extended operational life and reliability. Modular compatibility allows integration with housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication feature enables extended maintenance intervals reducing downtime
  • Self-aligning design accommodates misalignment ensuring consistent rotation
  • High load carrying capacity supports demanding industrial operations
  • Sheet metal cage construction enhances durability under heavy loads
  • Low friction operation minimises energy loss and heat generation
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in mining conveyors
  • Ideal for heavy machinery supporting large shafts
  • Compatible with industrial equipment requiring misalignment tolerance
Ajouter à la liste

6 961,20 €/ Unitéhors TVA

8 423,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
180 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
5100 kN
Charge dynamique
3183 kN
Vitesse limite
900 rpm
Vitesse de référence
630 rpm
Poids
117 kg
Poids
257 lb