6 373,91 €/ Unitéhors TVA
7 712,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 180 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4800 kN |
Charge dynamique | 3086 kN |
Vitesse limite | 950 rpm |
Vitesse de référence | 670 rpm |
Limite de fatigue | 380 kN |
Poids | 110 kg |
Poids | 243 lb |