Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24144 CC/C4W33

  • ERIKS:11618033
  • Fabricant:7316577650542
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy bidirectional loads and high misalignment tolerance. It features a robust sheet metal cage and supports relubrication for extended operational life. The bearing accommodates shaft deflections with minimal friction increase. Suitable for modular assembly with various housings sleeves and nuts. Features
  • Relubrication feature enables extended service intervals and reduces maintenance downtime
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment improving operational reliability
  • Sheet metal cage construction enhances load distribution and minimises deformation under stress
  • C4 radial clearance accommodates thermal expansion ensuring consistent performance at higher temperatures
  • Low friction operation limits heat generation supporting efficient energy use in demanding environments
Application & Usage
  • Used with heavy industrial gearboxes for improved load handling
  • Ideal for modular bearing housings in mining conveyor systems
  • Compatible with shaft assemblies requiring frequent relubrication
Ajouter à la liste

3 343,62 €/ Unitéhors TVA

4 045,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
370 mm
Largeur
150 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3350 kN
Charge dynamique
2197 kN
Vitesse limite
1200 rpm
Vitesse de référence
850 rpm
Poids
64.7 kg
Poids
143 lb
Alternatives

4 802,88 €/ Unitéhors TVA

5 811,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026