Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24144 CC/C3W33

  • ERIKS:23756453
  • Fabricant:7316577298454
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for heavy loads and challenging alignment conditions. Its construction accommodates shaft deflections without increased friction or temperature. Relubrication features enable extended maintenance intervals and reliable operation. The bearing supports modular assembly with compatible housings and accessories. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing maintenance requirements
  • High load carrying capacity enables use in demanding industrial environments
  • Relubrication capability extends bearing service life and decreases downtime
  • Low friction operation minimises energy loss during continuous running
  • Sheet metal cage provides stable roller guidance enhancing durability
Application & Usage
  • Used with modular housing assemblies in heavy machinery
  • Ideal for equipment requiring misalignment tolerance in process industries
  • Compatible with systems needing frequent relubrication and high reliability
Ajouter à la liste

3 343,62 €/ Unitéhors TVA

4 045,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
370 mm
Largeur
150 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3350 kN
Charge dynamique
2197 kN
Vitesse limite
1200 rpm
Vitesse de référence
850 rpm
Poids
64.7 kg
Poids
143 lb
Alternatives

4 575,29 €/ Unitéhors TVA

5 536,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026