Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24140 CC/W33

  • ERIKS:23756449
  • Fabricant:7316577005045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overview This spherical roller bearing is engineered to handle heavy loads in both directions. The design accommodates shaft misalignment and deflections without significant friction or temperature rise. Relubrication features are integrated for extended operational reliability. The bearing is compatible with modular systems incorporating housings sleeves and nuts. Features
  • Handles heavy axial and radial loads ensuring operational stability in demanding environments
  • Accommodates shaft misalignment minimising risk of premature wear and unplanned downtime
  • Integrated relubrication feature supports extended service intervals and reduced maintenance costs
  • Low friction performance promotes longer service life and energy efficiency in continuous operation
  • Sheet metal cage construction offers durability under intensive load and vibration conditions
Application & Usage
  • Used with industrial gearboxes for consistent load accommodation
  • Ideal for conveyor systems requiring self-aligning bearing solutions
  • Compatible with large electric motors in process automation
Ajouter à la liste

2 546,95 €/ Unitéhors TVA

3 081,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
140 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2800 kN
Charge dynamique
1865 kN
Vitesse limite
1400 rpm
Vitesse de référence
1000 rpm
Limite de fatigue
232 kN
Poids
51.2 kg
Poids
113 lb
Alternatives

3 402,32 €/ Unitéhors TVA

4 116,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026