Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24140 CC/C4W33

  • ERIKS:23756448
  • Fabricant:7316571110639
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a cylindrical bore and a robust sheet metal cage. It is designed to accommodate heavy loads in both directions and supports misalignment and shaft deflections. The bearing allows for relubrication and offers low friction with extended service life. Its construction is suitable for modular systems including housings sleeves and nuts. Features
  • Cylindrical bore ensures precise shaft fit reducing installation issues
  • Sheet metal cage provides strength supporting reliable performance under heavy loads
  • Relubrication capability extends bearing life reducing maintenance downtime
  • Self-aligning design accommodates shaft misalignment avoiding premature failure
  • High load capacity supports demanding industrial applications minimising component stress
Application & Usage
  • Used with modular housing systems for flexible assembly requirements
  • Ideal for mining equipment requiring high load and shock resistance
  • Compatible with paper mill machinery operating under misalignment conditions
Ajouter à la liste

2 728,88 €/ Unitéhors TVA

3 301,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
140 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2800 kN
Charge dynamique
1865 kN
Vitesse limite
1400 rpm
Vitesse de référence
1000 rpm
Poids
51.2 kg
Poids
113 lb
Alternatives

3 572,30 €/ Unitéhors TVA

4 322,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026