Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24140 CC/C3W33

  • ERIKS:23756447
  • Fabricant:7316577005021
Image 1
Overview This spherical roller bearing features a 200 mm bore and 340 mm outer diameter. Designed for heavy load accommodation in both directions it allows self-alignment and compensates for shaft deflections. The bearing incorporates relubrication features and a sheet metal cage supporting reliable operation with reduced friction. Its design provides long service life even under demanding industrial conditions. Features
  • Self-aligning design compensates for shaft misalignment reducing risk of premature failure
  • Relubrication features enable extended operational lifespan by maintaining optimal lubrication
  • High load carrying capacity manages heavy axial and radial loads increasing reliability
  • Low friction operation minimises heat generation supporting consistent performance
  • Sheet metal cage ensures stable roller guidance enhancing durability under dynamic loads
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings in large rotating machinery
  • Ideal for heavy-duty conveyor systems requiring high load support
  • Compatible with drive shafts in industrial processing equipment
Ajouter à la liste

2 546,95 €/ Unitéhors TVA

3 081,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
140 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2800 kN
Charge dynamique
1865 kN
Vitesse limite
1400 rpm
Vitesse de référence
1000 rpm
Poids
51.2 kg
Poids
113 lb
Alternatives

3 402,32 €/ Unitéhors TVA

4 116,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026