Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24138 CC/C4W33

  • ERIKS:24002176
  • Fabricant:7316570176025
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy loads in both directions and supports self-alignment. It is designed to handle misalignment and shaft deflections while maintaining low friction. Relubrication features are included enhancing operational reliability. The bearing is compatible with modular systems and offers increased wear resistance. Features
  • Relubrication feature enables extended service life and reduced maintenance requirements
  • Accommodates shaft misalignment to prevent premature bearing failure and downtime
  • Sheet metal cage ensures stable roller guidance for consistent load distribution
  • High load carrying capacity supports demanding industrial environments and heavy machinery
  • Low friction operation minimises heat generation and improves energy efficiency
Application & Usage
  • Used with modular bearing housings
  • sleeves and nut assemblies
  • Ideal for heavy-duty conveyor systems in material processing plants
  • Compatible with equipment requiring self-aligning bearings for stability
Ajouter à la liste

2 473,59 €/ Unitéhors TVA

2 993,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2500 kN
Charge dynamique
1652 kN
Vitesse limite
1500 rpm
Vitesse de référence
1100 rpm
Poids
41.2 kg
Poids
90.9 lb
Alternatives

3 279,62 €/ Unitéhors TVA

3 968,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026