Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24138 CC/C3W33

  • ERIKS:23756443
  • Fabricant:7316577004987
Image 1
Overview This spherical roller bearing is designed for high load capacity and reliable operation in demanding environments. Its self-aligning capability minimises friction and accommodates shaft deflections and misalignment. The bearing includes features facilitating relubrication to extend service life. The construction supports modular system use with housings sleeves and nuts. Features
  • Self-aligning design accommodates shaft misalignment and reduces risk of premature failure
  • High load carrying capacity supports heavy-duty industrial applications and maximises uptime
  • Relubrication feature simplifies maintenance and helps ensure consistent performance
  • Low friction operation minimises heat generation and energy consumption under heavy loads
  • Sheet metal cage design improves wear resistance for longer operational periods
Application & Usage
  • Used with conveyor systems in mining and aggregate processing plants
  • Ideal for paper mill machinery requiring reliable misalignment compensation
  • Compatible with modular bearing housings in heavy industrial equipment
Ajouter à la liste

2 308,68 €/ Unitéhors TVA

2 793,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2500 kN
Charge dynamique
1652 kN
Vitesse limite
1500 rpm
Vitesse de référence
1100 rpm
Poids
41.2 kg
Poids
90.9 lb
Alternatives

3 123,22 €/ Unitéhors TVA

3 779,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026