2 253,33 €/ Unitéhors TVA
2 726,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 118 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2160 kN |
Charge dynamique | 1449 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Poids | 33 kg |
Poids | 72.8 lb |
2 616,83 €/ Unitéhors TVA
3 166,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026