Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 24136 CC/C3W33

  • ERIKS:23756438
  • Fabricant:7316577004932
Image 1
Overview This spherical roller bearing accommodates heavy radial and axial loads in demanding environments. The self-aligning design reduces the effect of misalignment and shaft deflections. Relubrication features enable extended maintenance intervals. Precision manufacturing ensures low friction and consistent performance throughout service life. Features
  • Self-aligning design tolerates shaft misalignment and minimises operational disruptions
  • High load capacity manages combined radial and axial forces in tough applications
  • Relubrication feature extends service intervals and reduces downtime
  • Sheet metal cage construction supports stable roller guidance for longevity
  • Low friction performance lowers running temperatures and improves efficiency
Application & Usage
  • Used with modular bearing housing systems in industrial machinery
  • Ideal for heavy-duty conveyor assemblies and mining equipment
  • Compatible with applications requiring continuous operation and relubrication
Ajouter à la liste

2 103,10 €/ Unitéhors TVA

2 544,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2160 kN
Charge dynamique
1449 kN
Vitesse limite
1600 rpm
Vitesse de référence
1100 rpm
Poids
33 kg
Poids
72.8 lb
Alternatives

2 493,21 €/ Unitéhors TVA

3 016,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026